Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung, 30A, 32V, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13309036
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0299030.TXN
EAN/GTIN:
     8711193072331
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Sicherung, Typ=0299030.TXN, Nennspannung=32 V, Nennstrom=30 A, Gehäusefarbe=Grün, Sicherungsart=Maxi, Konformität mit Normen=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
7 mm
Nettogewicht:
6 g
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
6 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536101090
Weitere Suchbegriffe: KFZ Sicherung, Sicherung KFZ, auto sicherung, Sicherung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
100
Frei Haus
ab € 2,52*
€ 2,52*
3
€ 6,90*
ab € 0,96*
€ 2,59*
10
€ 6,90*
ab € 2,00*
€ 2,92*
10
€ 8,95*
ab € 1,73*
€ 3,07*
2 Tage
108
1
€ 14,99*
ab € 1,99*
€ 5,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 252,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Littelfuse
01520001TXN940
ab € 8,55*
Zubehör
Littelfuse
MAHC0001ZXJ
ab € 18,25*
Zubehör
Littelfuse
01520001TXN
ab € 7,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.