Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung 5 x 20 mm, 1.6A, 250V, Träge T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13316890
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     021501.6MXP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Sicherung 5 x 20 mm, Typ=021501.6MXP, Ausschaltvermögen bei Spannung (AC)=1.5 kA, Durchmesser=5.2 mm, Länge=20 mm, Nennspannung (AC)=250 V, Nennstrom=1.6 A, Auslöse-Charakteristik=Träge T, Gehäusematerial=Keramik, Montageart=Leiterplatte, Konformität mit Normen=CCC Certified CE CSA Certified PES VDE
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
1 g
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536101090
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 6,90*
ab € 0,1007*
€ 0,1302*
1000
Frei Haus
ab € 0,20*
€ 0,25*
1 Tag
13598
1
€ 14,99*
ab € 0,54*
€ 2,10*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,79*
€ 2,354*
25
€ 8,95*
ab € 1,20*
€ 2,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,354*
€ 2,80126
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,822*
€ 2,16818
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,32*
€ 1,5708
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,09*
€ 1,2971
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,04*
€ 1,2376
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,96*
€ 1,1424
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,93*
€ 1,1067
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,79*
€ 0,9401
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MC000844
ab € 0,167*
Ähnlich
Schurter
0001.2506
ab € 0,332*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.