Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; träge; 1,6A; 250VAC; Keramik,zylindrisch; 215


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: Schmelz; träge; 1,6A; 250VAC; Keramik,zylindrisch; 215
Sicherung: Schmelz; träge; 1,6A; 250VAC; Keramik,zylindrisch; 215
Artikel-Nr.:
     2805-021501.6MXP
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     021501.6MXP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Hersteller: LITTELFUSE
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Nennspannung: 250V AC
Betriebstemperatur: -55...125°C
Nennstrom: 1,6A
Löttemperatur: 260°C / 5 s
Kontaktmaterial: Messing
Abschaltfähigkeit: 1,5kA
Spannungsabfall max.: 0,2V
I2t Energie: 6,83A2s
Anwendung der Sicherungen: Standardanwendungen
Verlustleistung: 2,5W
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 5x20mm
Verpackungs-Art: Beutel
Herstellerserie: 215
Sicherung-Aart: Mini;Keramik;zylindrisch
Sicherungscharakteristika: träge
Ausschaltcharakteristika: 1,5In: min 1h;10In: max 150ms;2,75In: min 750ms;2,75In: max 80s;4In: min 95ms;4In: max 5s;10In: min 10ms
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LITTELFUSE:
LITTELFUSE
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1000
€ 6,90*
ab € 0,1005*
€ 0,1301*
1000
Frei Haus
ab € 0,142*
€ 0,181*
1 Tag
14001
1
€ 14,99*
ab € 0,54*
€ 2,09*
1
€ 5,95*
ab € 0,80*
€ 2,334*
25
€ 8,95*
ab € 1,21*
€ 2,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,1301*
€ 0,15482
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1005*
€ 0,1196
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 130,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MC000844
ab € 0,167*
Ähnlich
Schurter
0001.2506
ab € 0,344*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.