Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEOZED-Adapter, D01, 6 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13381032
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SH5006
EAN/GTIN:
     4001869024394
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pass Einsatz
Passeinsatz
Schutzschalter
Sicherungshalter
NEOZED-Adapter, Typ=5SH5006, Nennstrom=6 A, Grösse=D01
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CZ
Höhe:
12 mm
Nettogewicht:
0,050 g
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
0,05 g
Breite:
12 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: passeinsatz siemens, pass einsatz, NEOZED-Adapter
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,19*
€ 0,28*
13 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 0,21*
€ 0,29*
4 Tage
150
50
€ 6,95*
ab € 0,20*
€ 0,29*
1
€ 5,00*
ab € 0,19*
€ 0,31*
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 0,42*
€ 0,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
5SG13021
ab € 5,86*
Sonstiges
Siemens
5SG1301
ab € 4,23*
Sonstiges
Siemens
5SG1302
ab € 2,74*
Sonstiges
Siemens
5SG1553
ab € 1,69*
Sonstiges
Siemens
5SG5301
ab € 12,94*
Sonstiges
Siemens
5SG5302
ab € 6,48*
Sonstiges
Siemens
5SG53021
ab € 91,48*
Sonstiges
Siemens
5SG5553
ab € 3,965*
Sonstiges
Siemens
5SE2306
ab € 0,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.