Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEOZED-Adapter, D02, 10 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13381042
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SH5410
EAN/GTIN:
     4001869024684
Suchbegriffe:
Pass Einsatz
Passeinsatz
Schutzschalter
Sicherungshalter
NEOZED-Adapter, Typ=5SH5410, Nennstrom=10 A, Grösse=D02
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CZ
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
0,550 g
Tiefe:
16 mm
Bruttogewicht:
0,55 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: paßeinsatz 10a siemens, pass einsatz, pass einsatz 10a, NEOZED-Adapter
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 0,22*
€ 0,35*
2 Tage
34
1
€ 6,40*
ab € 0,24*
€ 0,38*
15 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 0,24*
€ 0,40*
4 Tage
700
10
€ 6,95*
ab € 0,25*
€ 0,41*
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 0,46*
€ 0,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
5SG13021
ab € 5,98*
Sonstiges
Siemens
5SG1301
ab € 4,20*
Sonstiges
Siemens
5SG1302
ab € 2,65*
Sonstiges
Siemens
5SG1553
ab € 1,68*
Sonstiges
Siemens
5SG5301
ab € 12,93*
Sonstiges
Siemens
5SG53021
ab € 101,35*
Sonstiges
Siemens
5SG5553
ab € 3,91*
Sonstiges
Siemens
5SG1653
ab € 0,40167*
Sonstiges
Siemens
5SG1693
ab € 3,48*
Sonstiges
Siemens
5SG1701
ab € 4,56*
Sonstiges
Siemens
5SG1702
ab € 3,64*
Sonstiges
Siemens
5SG17021
ab € 6,43*
Sonstiges
Siemens
5SG5653
ab € 5,48*
Sonstiges
Siemens
5SG5693
ab € 5,54*
Sonstiges
Siemens
5SG5701
ab € 13,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.