Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piezo-Taster vandalensicher Impulswirkung, Piezo-Prinzip 100 mA 42 VAC / 60 VDC 1 Schliesser IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13507439
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     1241.3256
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Piezotaster
Schalter Vandalensicher
Taster Vandalensicher
piezotaster rot
Piezo-Taster vandalensicher, Typ=1241.3256, Betätigungskraft=3 N, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=22.3 mm, Länge=23.2 mm, Spannungsversorgung Beleuchtung=24 V, Anschlussart=Litze, 200 mm, Art der Beleuchtung=Ring, Art des Betätigers=Piezo-Taster, Beschriftung=Kreis, Farbe Beleuchtung=Rot, Farbe des Schalters=Natur, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser, Montageart=Panelmontage, Schaltermaterial=Aluminium, Schaltfunktion=Impulswirkung, Piezo-Prinzip, Schutzart=IP67, Grösse Ausschnitt (rechteckig)=-888, Kontaktspannung=42 VAC 60 VDC, Kontaktstrom=100 mA, Serien=PSE 22
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
25 mm
Nettogewicht:
13 g
Tiefe:
21 mm
Bruttogewicht:
13 g
Breite:
25 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536501190
Weitere Suchbegriffe: schalter vandalensicher, schurter piezotaster, Piezo-Taster vandalensicher
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
Frei Haus
ab € 50,03*
€ 57,11*
1
€ 6,90*
ab € 46,84*
€ 80,30*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 65,30*
€ 84,33*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,33*
€ 100,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,65*
€ 98,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,10*
€ 91,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,31*
€ 89,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,06*
€ 86,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 65,30*
€ 77,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.