Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hilfsschalter, HI11-P1/P3Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13511900
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     HI11-P1/P3Z
EAN/GTIN:
     4015080620310
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eaton-Last-Trennschalter
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschalter, Typ=HI11-P1/P3Z, Alternative (Alias)=062031, Schaltspannung – AC=230 V, Schaltspannung – DC=-999, Schaltstrom=6 A, Anschlussart=Schraubklemme, Geeignet für=P1-P3, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser + 1 Öffner
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
40,100 g
Tiefe:
70 mm
Bruttogewicht:
40,1 g
Breite:
46 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
25
€ 8,90*
ab € 10,12*
€ 13,87*
3 Tage
7
€ 6,40*
ab € 11,08*
€ 15,12*
1 Tag
9
€ 4,99*
ab € 11,39*
€ 15,56*
€ 5,46*
ab € 11,62*
€ 15,82*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 11,79*
€ 18,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 15 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.