Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippschalter CO 6 A 2 Wechsler IP40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13520933
Hersteller:
     Marquardt
Herst.-Nr.:
     1824.1101
EAN/GTIN:
     5059040107212
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geräteschalter
Hebelschalter
Kippschalter
hebelschalter ein-ein
Kippschalter, Typ=1824.1101, Breite=25.6 mm, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=-999, Höhe=44.4 mm, Kontaktspannung=250 VAC, Länge=23.9 mm, Pole=2, Anschlussart=Flachsteckzunge, 4.8 x 0.8 mm, Art des Betätigers=Schalthebel, Beleuchtung=Nein, Kontaktkonfiguration=2 Wechsler, Montageart=Panelmontage, Schaltfunktion=CO, Schutzart=IP40, Gewindegrösse=M12 x 0.75, Grösse Ausschnitt (rechteckig)=-999, Kontaktstrom=6 A, Serien=1800
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
24 mm
Nettogewicht:
11 g
Tiefe:
45 mm
Bruttogewicht:
11 g
Breite:
25 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536501190
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 3,42*
€ 4,98*
€ 4,00*
ab € 3,22*
€ 4,98*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 4,79*
€ 8,25*
1 Tag
326
Frei Haus
ab € 6,53*
€ 9,35*
€ 8,95*
ab € 5,44*
€ 9,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Arcolectric (Bulgin) Ltd
F00232PAAA
ab € 0,556*
Zubehör
Marquardt
203.105.011
ab € 0,62*
Zubehör
Marquardt
343.001.023
ab € 0,9949*
Zubehör
RS Pro
4881241
ab € 5,08*
Zubehör
RS Pro
204984
ab € 2,72*
Zubehör
RS Pro
7001928
ab € 3,36*
Zubehör
RS Pro
7001693
ab € 8,69*
Zubehör
RS Pro
204338
ab € 6,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.