Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miniatur-Kippschalter EIN-EIN rastend 6 A 2 Wechsler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13523767
Hersteller:
     Knitter-Switch
Herst.-Nr.:
     MTE 206 N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
Minikippschalter
Ausschalter
Miniatur-Kippschalter, Typ=MTE 206 N, Breite=13 mm, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=6.1 mm, Höhe=18 mm, Kontaktspannung=250 VAC, Länge=13 mm, Pole=2, Anschlussart=Lötösen, Art des Betätigers=Hebel, Beleuchtung=Nein, Kontaktkonfiguration=2 Wechsler, Montageart=Panelmontage, Schaltfunktion=EIN-EIN rastend, Gewindegrösse=M6 x 0.75, Grösse Ausschnitt (rechteckig)=-888, Kontaktstrom=6 A, Serien=MTE
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
15 mm
Nettogewicht:
7,320 g
Tiefe:
50 mm
Bruttogewicht:
7,32 g
Breite:
50 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536501990
Weitere Suchbegriffe: Wechselschalter, kippschalter 2polig ein/ein, hebelschalter, hebelschalter 2polig, Miniatur-Kippschalter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 6,03*
€ 12,53*
€ 8,95*
ab € 7,95*
€ 16,01*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 10,91*
€ 16,47*
1 Tag
581
€ 14,99*
ab € 8,12*
€ 18,43*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
204984
ab € 2,73*
Zubehör
RS Pro
7001928
ab € 5,38*
Zubehör
RS Pro
210967
ab € 4,47*
Zubehör
RS Pro
7001693
ab € 8,68*
Zubehör
RS Pro
204338
ab € 6,61*
Zubehör
RS Pro
207911
ab € 6,03*
Zubehör
RS Pro
210951
ab € 4,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.