Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tastschaltelement 1 Öffner (NC)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13555667
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     E01
EAN/GTIN:
     4015080904014
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Kontaktelemente
Tastschaltelement, Typ=E01, Alternative (Alias)=090401, Schaltspannung – AC=230 V, Schaltspannung – DC=24 V, Schaltstrom=3 A 4 A, Anschlussart=Flachsteckzunge, Geeignet für=E01 Series Switch, Kontaktkonfiguration=1 Öffner
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
28 mm
Nettogewicht:
3 g
Tiefe:
17 mm
Bruttogewicht:
3 g
Breite:
6 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: eaton hilfskontakt, hilfskontakt, hilfskontaktblock 1 öffner, Tastschaltelement
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,73*
€ 3,11*
22 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,83*
€ 4,29*
3 Tage
7
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 3,40*
€ 4,75*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 3,55*
€ 4,94*
Lager 115
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 5,38*
€ 7,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 12 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
090267
ab € 0,0811*
Zubehör
Eaton
058863
ab € 0,0816*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.