Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tastschaltelement 2 Schliesser (NO)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13559113
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     1.20.123.025/0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fassung für Leuchtmittel
Fassungen
Halogenfassung
Lampenfassung
Tastschaltelement, Typ=1.20.123.025/0000, Schaltspannung – AC=250 V, Schaltspannung – DC=-999, Schaltstrom=1.5 A, Anschlussart=Schnellverbindungsklemme, Geeignet für=RAFIX 16 Series Switch, Kontaktkonfiguration=2 Schliesser
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
HU
Höhe:
22 mm
Nettogewicht:
8 g
Tiefe:
34 mm
Bruttogewicht:
8 g
Breite:
22 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536501190
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 8,21*
€ 13,93*
€ 4,00*
ab € 7,62*
€ 13,94*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 7,10*
€ 14,68*
1 Tag
7
€ 14,99*
ab € 12,80*
€ 31,38*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.