Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltkontakt, 33E11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13605459
Hersteller:
     Baco
Herst.-Nr.:
     33E11
EAN/GTIN:
     3245062229038
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Schaltkontakt, Typ=33E11, Schaltspannung – AC=240 V, Schaltspannung – DC=125 V, Schaltstrom=3 A 550 mA, Anschlussart=Schraubklemme, Geeignet für=Control & Signalling Units, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser + 1 Öffner
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
25 g
Tiefe:
49 mm
Bruttogewicht:
25 g
Breite:
42 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536508090
Weitere Suchbegriffe: drucktaster 1s 1ö, hilfskontakt, baco hilfskontakt, Schaltkontakt
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
Frei Haus
ab € 5,67*
€ 8,32*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 6,98*
€ 12,13*
1
€ 8,95*
ab € 8,58*
€ 12,84*
7 Tage
22
1
€ 6,99*
ab € 16,97*
€ 24,48*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.