Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontaktelement, 1 Schließer + 1 Öffner, tastend, 600 V, 10 A, 33E11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kontaktelement, 1 Schließer + 1 Öffner, tastend, 600 V, 10 A, 33E11
Kontaktelement, 1 Schließer + 1 Öffner, tastend, 600 V, 10 A, 33E11
Artikel-Nr.:
     4502-12G5305
Hersteller:
     Baco
Herst.-Nr.:
     33E11
EAN/GTIN:
     4099889255461
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Befehls- und Meldegeräte 22 und 30 mm Typ BACO. Nachfolgend aufgeführte Kontaktelemente, Betätigungsteile, und Zubehörteile sind frei kombinierbar; Zulassung: UL, Betriebstemperatur: –25 bis +70 °C. Kontaktelemente mit Schraubanschluss Typ 33E. Bemessungsisolationsspannung: 690 VAC, Bemessungsstossspannungsfestigkeit: 6,0 kV, thermischer Dauerstrom AC15/DC13: 10/2,5 A, Mindestbetriebsstrom: Ue 24 VDC, Ie 5,0 mA, Anschlussquerschnitt mit/ohne Aderendhülse: 0,5 bis 2 x 1,5/2,5 mm², Breite: 9,9 mm. Typ: 33E11, Schließer und Öffner
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Ausführung:
Kontaktblock
Beleuchtbar:
Nein
Isolationsspannung:
690 V
Kontaktfunktion:
tastend
Kontaktmaterial:
silber
Nennspannung:
600 V
Nennstrom:
10 A
Schaltfunktion:
1 Schließer + 1 Öffner
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.022 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: drucktaster 1s 1ö, hilfskontakt, baco hilfskontakt, Befehls- und Meldegerät, Befehls- und Meldegerätezubehör, Zubehör für Befehls- und Meldegeräte, Kontaktelement
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
20
Frei Haus
ab € 7,00*
€ 10,31*
1
€ 5,95*
ab € 6,97*
€ 12,06*
1
€ 8,95*
ab € 8,57*
€ 12,77*
6 Tage
10
1
€ 6,99*
ab € 14,38*
€ 20,67*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 60 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 206,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.