Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschütz 3 Schliesser 24V 32A 15kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13622422
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     DILM32-10(RDC24)
EAN/GTIN:
     4015082772741
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz
Leistungsschütz, Typ=DILM32-10(RDC24), Alternative (Alias)=277274, Pole=3, Schaltleistung – AC=15 kW, Schaltleistung – DC=-999, Schaltspannung – AC=400 V, Schaltspannung – DC=-999, Schaltstrom – AC=32 A, Schaltstrom – DC=-999, Spulenspannung – AC=-888, Spulenspannung – DC=24 V, Anschlussart=Schraubklemme, Hilfskontaktkonfiguration=1NO, Kontaktkonfiguration=3 Schliesser, Montageart=DIN-Schienenmontage, Schutzart=IP00, Serien=DILM
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
45 mm
Nettogewicht:
562 g
Tiefe:
100 mm
Bruttogewicht:
562 g
Breite:
90 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536419089
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 106,39*
€ 116,41*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,98*
ab € 111,97*
€ 121,75*
Frei Haus
ab € 122,27*
€ 137,74*
Frei Haus
ab € 131,46*
€ 143,63*
Lager 115
Frei Haus
ab € 186,41*
€ 201,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,52*
€ 239,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,44*
€ 239,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,85*
€ 236,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,33*
€ 234,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,41*
€ 221,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
101041
ab € 5,61*
Zubehör
Eaton
101447
ab € 49,98*
Zubehör
Eaton
104944
ab € 48,55*
Zubehör
Eaton
104945
ab € 48,52*
Zubehör
Eaton
104946
ab € 48,60*
Zubehör
Eaton
104947
ab € 48,80*
Zubehör
Eaton
104948
ab € 48,80*
Zubehör
Eaton
108792
ab € 92,03*
Zubehör
Eaton
278461
ab € 89,80*
Zubehör
Eaton
278472
ab € 167,09*
Zubehör
Eaton
281138
ab € 14,25*
Zubehör
Eaton
281139
ab € 14,25*
Zubehör
Eaton
281140
ab € 14,29*
Zubehör
Eaton
281149
ab € 14,25*
Zubehör
Eaton
281155
ab € 34,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.