Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hilfsschalter 3 Schliesser + 1 Öffner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13622424
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     31DILE
EAN/GTIN:
     4015080489122
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eaton-Zeitanzeige
Eaton-Zeitmodul
Eaton-Zeitrelais
Möller-Zeitmodul
Hilfsschalter, Typ=31DILE, Alternative (Alias)=048912, Nennisolierspannung=690 V, Schaltspannung – AC=240 V, Schaltspannung – DC=24 V, Schaltstrom – AC=4 A, Schaltstrom – DC=2.5 A, Anschlussart=Schraubklemme, Kontaktkonfiguration=3 Schliesser + 1 Öffner, Lebensdauer – elektrisch=-999, Lebensdauer – mechanisch=-999, Montageart=Snap-On, Serien=DILE Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
30 mm
Nettogewicht:
40 g
Tiefe:
45 mm
Bruttogewicht:
40 g
Breite:
35 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
5
€ 4,45*
ab € 8,41*
€ 11,10*
3 Tage
3
1
€ 6,40*
ab € 9,45*
€ 12,93*
4 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 10,10*
€ 13,82*
1
€ 5,00*
ab € 10,10*
€ 13,82*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 15,07*
€ 23,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 15 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
010496
ab € 30,59*
Zubehör
Eaton
014754
ab € 23,62*
Zubehör
Eaton
051596
ab € 22,04*
Zubehör
Eaton
051603
ab € 23,41*
Zubehör
Eaton
051606
ab € 22,18*
Zubehör
Eaton
051612
ab € 23,45*
Zubehör
Eaton
051627
ab € 23,41*
Zubehör
Eaton
051637
ab € 23,98*
Zubehör
Eaton
051642
ab € 30,74*
Zubehör
Eaton
051646
ab € 30,72*
Zubehör
Eaton
051649
ab € 30,51*
Zubehör
Eaton
051789
ab € 23,37*
Zubehör
Eaton
051791
ab € 23,54*
Zubehör
Eaton
079642
ab € 30,43*
Zubehör
Eaton
079680
ab € 31,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.