Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hilfsschütz 4 Schliesser 230V 6A 1.2kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13622425
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     DILER-40(230V50HZ,240V60HZ)
EAN/GTIN:
     4015080517597
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz
Hilfsschütz, Typ=DILER-40(230V50HZ,240V60HZ), Alternative (Alias)=051759 XTRM10A40G2, Pole=4, Schaltleistung – AC=1.2 kW, Schaltleistung – DC=-999, Schaltspannung – AC=230 V, Schaltspannung – DC=-999, Schaltstrom – AC=6 A, Schaltstrom – DC=-999, Spulenspannung – AC=230 V, Spulenspannung – DC=-888, Anschlussart=Schraubklemme, Kontaktkonfiguration=4 Schliesser, Montageart=DIN-Schienenmontage, Schutzart=IP20, Serien=DILER
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
47 mm
Nettogewicht:
178 g
Tiefe:
60 mm
Bruttogewicht:
178 g
Breite:
56 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536301090
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
€ 4,98*
ab € 19,88*
€ 25,37*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 20,04*
€ 25,52*
1 Tag
13
€ 4,99*
ab € 21,51*
€ 27,41*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 22,86*
€ 29,19*
Lager 115
Frei Haus
ab € 38,64*
€ 49,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,57*
€ 58,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,63*
€ 57,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,71*
€ 53,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,67*
€ 50,78
pro Stück
ab 15 Stück
€ 41,07*
€ 48,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,00*
€ 48,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,64*
€ 45,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
010256
ab € 8,44*
Zubehör
Eaton
010224
ab € 5,07*
Zubehör
Eaton
010288
ab € 8,24*
Zubehör
Eaton
010112
ab € 8,06*
Zubehör
Eaton
010304
ab € 8,26*
Zubehör
Eaton
052785
ab € 0,122*
Zubehör
Eaton
048912 31DILE
ab € 8,92*
Zubehör
Eaton
010113
ab € 5,09*
Zubehör
Eaton
026634
ab € 0,122*
Zubehör
Eaton
207517
ab € 1,66*
Zubehör
Epcos
B72220S0271K101
ab € 2,97*
Zubehör
RS Pro
361787
ab € 58,63*
Zubehör
RS Pro
467428
ab € 34,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.