Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hilfsschalter 2 Schliesser + 2 Öffner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13622457
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     DILM32-XHI22
EAN/GTIN:
     4015082773779
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz
Hilfsschalter, Typ=DILM32-XHI22, Alternative (Alias)=277377, Nennisolierspannung=690 V, Schaltspannung – AC=240 V, Schaltspannung – DC=24 V, Schaltstrom – AC=4 A, Schaltstrom – DC=2.5 A, Anschlussart=Schraubklemme, Kontaktkonfiguration=2 Schliesser + 2 Öffner, Lebensdauer – elektrisch=-999, Lebensdauer – mechanisch=-999, Montageart=DIN-Schienenmontage, Serien=DILM Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
39 mm
Nettogewicht:
47 g
Tiefe:
45 mm
Bruttogewicht:
47 g
Breite:
42 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536508090
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 8,38*
€ 10,75*
1 Tag
11
1
€ 4,99*
ab € 8,34*
€ 11,22*
1
€ 8,95*
ab € 9,65*
€ 13,35*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 10,35*
€ 13,88*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 15,23*
€ 22,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 15 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
8724528
ab € 16,30*
Zubehör
Moeller
8724531
ab € 17,08*
Zubehör
Eaton
277136
ab € 55,05*
Zubehör
Eaton
290062
ab € 32,12*
Zubehör
Eaton
104405 DILL18(230V50HZ,240V60HZ)
ab € 53,96*
Zubehör
Eaton
104404 DILL18(24V50HZ)
ab € 53,94*
Zubehör
Eaton
104403 DILL12(400V50HZ,440V60HZ)
ab € 35,58*
Zubehör
Eaton
277010 DILM17-10(110V50/60HZ)
ab € 40,87*
Zubehör
Eaton
277266 DILM32-10(110V50/60HZ)
ab € 80,26*
Zubehör
Eaton
112425 DILM38-10(110V50HZ,120V60HZ)
ab € 88,78*
Zubehör
Eaton
276836 DILM12-10(110V50/60HZ)
ab € 29,29*
Zubehör
Eaton
118912 DILMP32-01(110V50HZ,120V60HZ)
ab € 51,23*
Zubehör
Eaton
104452 DILMF32-10(RAC120)
ab € 155,75*
Zubehör
Eaton
104420 DILMF11-10(RAC120)
ab € 99,45*
Zubehör
Eaton
109810 DILMP32-10(RDC130)
ab € 90,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.