Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hilfsschalter 2 Schliesser + 2 Öffner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13622461
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     22DILEM
EAN/GTIN:
     4015080101123
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz
Hilfsschalter, Typ=22DILEM, Alternative (Alias)=010112, Nennisolierspannung=690 V, Schaltspannung – AC=240 V, Schaltspannung – DC=24 V, Schaltstrom – AC=4 A, Schaltstrom – DC=2.5 A, Anschlussart=Schraubklemme, Kontaktkonfiguration=2 Schliesser + 2 Öffner, Lebensdauer – elektrisch=-999, Lebensdauer – mechanisch=-999, Montageart=Snap-On, Serien=DILE Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
37 mm
Nettogewicht:
42 g
Tiefe:
45 mm
Bruttogewicht:
42 g
Breite:
28 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536301090
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
32
€ 4,98*
ab € 8,05*
€ 10,66*
9 Tage
1
€ 4,45*
ab € 8,20*
€ 10,86*
2 Tage
1
€ 4,99*
ab € 8,38*
€ 11,10*
3 Tage
5
€ 6,40*
ab € 9,47*
€ 12,51*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 15,11*
€ 22,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 15 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
8724562
ab € 19,01*
Zubehör
Eaton
010020
ab € 23,44*
Zubehör
Eaton
010309
ab € 30,57*
Zubehör
Eaton
021455
ab € 23,48*
Zubehör
Eaton
022078
ab € 25,08*
Zubehör
Eaton
051611
ab € 23,31*
Zubehör
Eaton
051639
ab € 30,46*
Zubehör
Eaton
051640
ab € 30,47*
Zubehör
Eaton
051644
ab € 29,20*
Zubehör
Eaton
051805
ab € 25,88*
Zubehör
Eaton
051807
ab € 25,76*
Zubehör
Eaton
010005
ab € 21,23*
Zubehör
Eaton
079594
ab € 30,48*
Zubehör
Eaton
051804
ab € 23,57*
Zubehör
Eaton
012701
ab € 30,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.