Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hilfsschalter 1 Schliesser + 1 Öffner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13622518
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     NHI11-PKZ0
EAN/GTIN:
     4015080728962
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter, Typ=NHI11-PKZ0, Alternative (Alias)=072896, Nennisolierspannung=690 V, Schaltspannung – AC=240 V, Schaltspannung – DC=24 V, Schaltstrom – AC=3.5 A, Schaltstrom – DC=2 A, Anschlussart=Schraubklemme, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser + 1 Öffner, Lebensdauer – elektrisch=5000 Zyklen, Lebensdauer – mechanisch=100000 Zyklen, Montageart=Seitliche Montage, Serien=NHI Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
34 g
Tiefe:
95 mm
Bruttogewicht:
34 g
Breite:
70 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,1678*
€ 0,2518*
1 Tag
25
1
€ 8,90*
ab € 5,86*
€ 7,95*
10 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 6,12*
€ 8,26*
3 Tage
667
1
€ 6,40*
ab € 6,58*
€ 8,92*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 12,04*
€ 19,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 15 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
072732
ab € 32,09*
Zubehör
Moeller
8724650
ab € 34,98*
Zubehör
Eaton
039424
ab € 60,57*
Zubehör
Eaton
039425
ab € 54,58*
Zubehör
Eaton
039426
ab € 54,08*
Zubehör
Eaton
039427
ab € 54,17*
Zubehör
Eaton
039428
ab € 50,65*
Zubehör
Eaton
039431
ab € 52,41*
Zubehör
Eaton
039437
ab € 59,35*
Zubehör
Eaton
039439
ab € 54,68*
Zubehör
Eaton
039440
ab € 81,66*
Zubehör
Eaton
044502
ab € 52,61*
Zubehör
Eaton
044503
ab € 66,58*
Zubehör
Eaton
072720
ab € 37,19*
Zubehör
Eaton
072723
ab € 39,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.