Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hilfsschalter 1 Schliesser + 1 Öffner


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13622636
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LADN11
EAN/GTIN:
     3389110383836
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz
Hilfsschalter, Typ=LADN11, Nennisolierspannung=690 V, Schaltspannung – AC=690 V, Schaltspannung – DC=690 V, Schaltstrom – AC=140 A, Schaltstrom – DC=250 A, Anschlussart=Schraubklemme, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser + 1 Öffner, Lebensdauer – elektrisch=-999, Lebensdauer – mechanisch=30 Million Zyklen, Montageart=Snap-On, Schutzart=IP2X, Better World Verification=Green Premium, Serien=LAD-N Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Höhe:
30 mm
Nettogewicht:
34 g
Tiefe:
50 mm
Bruttogewicht:
34 g
Breite:
45 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536501990
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
€ 8,90*
ab € 3,54*
€ 4,79*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 3,96*
€ 5,33*
3 Tage
4
€ 6,40*
ab € 4,88*
€ 6,60*
€ 5,46*
ab € 4,93*
€ 6,66*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 8,40*
€ 12,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.