Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hilfsschalter 3 Schliesser + 1 Öffner


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13622640
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LADN31
EAN/GTIN:
     3389110384178
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz
Hilfsschalter, Typ=LADN31, Nennisolierspannung=690 V, Schaltspannung – AC=690 V, Schaltspannung – DC=690 V, Schaltstrom – AC=140 A, Schaltstrom – DC=250 A, Anschlussart=Schraubklemme, Kontaktkonfiguration=3 Schliesser + 1 Öffner, Lebensdauer – elektrisch=-999, Lebensdauer – mechanisch=30 Million Zyklen, Montageart=Snap-On, Schutzart=IP2X, Better World Verification=Green Premium, Serien=LAD-N Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Höhe:
44 mm
Nettogewicht:
61,530 g
Tiefe:
55 mm
Bruttogewicht:
61,53 g
Breite:
51 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536501990
Weitere Suchbegriffe: hilfskontaktblock telemecanique, hilfskontakt, Auxiliary Switch
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
€ 8,90*
ab € 6,51*
€ 8,76*
1 Tag
13
€ 4,98*
ab € 6,64*
€ 8,94*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 7,13*
€ 9,61*
2 Tage
17
€ 6,40*
ab € 8,89*
€ 11,95*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 15,97*
€ 20,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.