Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hilfsschalterblock, anzugsverzögert, 0,10-30,00s, 1 Schliesser + 1 Öffner


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13622646
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LADT2
EAN/GTIN:
     3389110385892
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Zeitrelais
Hilfsschalterblock, anzugsverzögert, 0,10-30,00s, Typ=LADT2, Nennisolierspannung=690 V, Schaltspannung – AC=690 V, Schaltspannung – DC=690 V, Schaltstrom – AC=140 A, Schaltstrom – DC=250 A, Anschlussart=Schraubklemme, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser + 1 Öffner, Lebensdauer – elektrisch=-999, Lebensdauer – mechanisch=5 Million Zyklen, Montageart=Snap-On, Schutzart=IP2X, Better World Verification=Green Premium, Serien=LAD-T Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Höhe:
50 mm
Nettogewicht:
75 g
Tiefe:
65 mm
Bruttogewicht:
75 g
Breite:
50 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536501990
Weitere Suchbegriffe: Schaltuhr, Zeitschalter, Zeitschaltuhr, schneider electric schaltuhr, zeitschalter, zeitrelais 1 s, Hilfsschalterblock, anzugsverzögert, 0,10-30,00s,
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
114
€ 8,90*
ab € 34,40*
€ 44,09*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 35,06*
€ 44,90*
3 Tage
1
€ 6,40*
ab € 42,40*
€ 52,91*
€ 5,46*
ab € 42,81*
€ 53,39*
Lager 115
Frei Haus
ab € 72,53*
€ 94,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,00*
€ 111,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,84*
€ 108,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,91*
€ 101,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,18*
€ 94,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 77,67*
€ 92,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 72,53*
€ 86,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.