Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schütz 3 Schliesser 24V 32A 15kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13623047
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RT2027-1BB40
EAN/GTIN:
     4011209790087
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz
Schütz, Typ=3RT2027-1BB40, Nennleistung in PS=25, Pole=3, Schaltleistung – AC=15 kW, Schaltleistung – DC=-999, Schaltspannung – AC=400 V, Schaltspannung – DC=24 V, Schaltstrom – AC=32 A, Schaltstrom – DC=35 A, Spulenspannung – AC=-888, Spulenspannung – DC=24 V, Anschlussart=Schraubklemme, Hilfskontaktkonfiguration=1NO 1NC, Kontaktkonfiguration=3 Schliesser, Montageart=DIN-Schienenmontage, Recycelte Materialien=Kohlenstoffarme Produktion, Schutzart=IP20, Serien=3RT2
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
115 mm
Nettogewicht:
605 g
Tiefe:
95 mm
Bruttogewicht:
605 g
Breite:
55 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536419089
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 86,12*
€ 98,20*
1 Tag
28
€ 8,90*
ab € 91,43*
€ 102,28*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 92,96*
€ 103,12*
€ 8,95*
ab € 102,81*
€ 116,59*
Lager 115
Frei Haus
ab € 119,01*
€ 137,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,72*
€ 163,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,21*
€ 163,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,49*
€ 161,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,72*
€ 148,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,01*
€ 141,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RV29255AB
ab € 5,08*
Zubehör
Siemens
3RT29264MC00
ab € 3,60*
Zubehör
Siemens
3RH29111NF11
ab € 16,73*
Zubehör
Siemens
3RH29111HA11
ab € 4,67*
Zubehör
Siemens
3RH29111LA11
ab € 5,11*
Zubehör
Siemens
3RH29111FA22
ab € 7,72*
Zubehör
Siemens
3RH29111HA22
ab € 7,28*
Zubehör
Siemens
3RH29111XA220MA0
ab € 7,77*
Zubehör
Siemens
3RH29111HA31
ab € 7,77*
Zubehör
Siemens
3RH29111FA40
ab € 7,53*
Zubehör
Siemens
3RH29211DA11
ab € 6,64*
Zubehör
Siemens
3RT29001SB20
ab € 0,11083*
Zubehör
Siemens
3RA29222H
ab € 1,36*
Zubehör
Siemens
3RT19264BA31
ab € 1,62*
Zubehör
Siemens
3RT29272PA01
ab € 56,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.