Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entstördiode, 3RT2926-1ER00


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13623059
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RT2926-1ER00
EAN/GTIN:
     4011209779419
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entstördiode
Schütz Entstörmodul
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Entstördiode, Typ=3RT2926-1ER00, Aufnahmeschaft=Diodenmodul, Geeignet für=S0 Contactors, Recycelte Materialien=Kohlenstoffarme Produktion
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CZ
Höhe:
13 mm
Nettogewicht:
4,300 g
Tiefe:
56 mm
Bruttogewicht:
4,3 g
Breite:
32 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
11
€ 4,45*
ab € 7,07*
€ 9,76*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 7,36*
€ 10,30*
€ 5,00*
ab € 7,96*
€ 10,99*
4 Tage
35
€ 6,95*
ab € 7,98*
€ 11,17*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 16,43*
€ 22,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.