Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dämmerungsschalter schwarz 230 VAC 5...10 lx IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13670389
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     NIGHTMATIC 3000 BLACK
EAN/GTIN:
     4007841550516
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Dämmerungsschalter
Dämmerungsschalter schwarz, Typ=NIGHTMATIC 3000 BLACK
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
155 mm
Nettogewicht:
195 g
Tiefe:
90 mm
Bruttogewicht:
195 g
Breite:
75 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536508090
Weitere Suchbegriffe: steinel bewegungsmelder schwarz, automatik schalter, bewegungsmelder steinel, Dämmerungsschalter schwarz
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 24,11*
€ 32,38*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,28*
€ 41,25*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 31,39*
€ 41,40*
1 Tag
8
€ 4,99*
ab € 32,04*
€ 42,35*
€ 5,46*
ab € 32,11*
€ 42,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,38*
€ 38,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.