Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dämmerungsschalter schwarz 0,5-10 Lux m.Nachtspar-Modu NM3000SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-4578051
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     550516
EAN/GTIN:
     4007841550516
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Dämmerungsschalter
Intelligente Lichtsteuerung. Dämmerungsschalter NightMatic 3000 Vario, zur Steuerung von Beleuchtungsanlagen für Hausfronten, Grundstücke, Schaufenster und ähnliches, schaltet bei Dämmerung automatisch Licht AN und am Morgen automatisch wieder AUS, mit einstellbarem Nachtsparmodus. Montageart: Aufputz, Farbe: schwarz, Breite: 74 mm, Halogenfrei: true, Kontakte: 1 Schließer, Höhe: 99 mm, Oberflächenschutz: sonstige, Schwenkbar: false, Werkstoffgüte: Thermoplast, Max. Schaltstrom (Ohmsche Last): 5 A, Werkstoff: Kunststoff, Betriebstemperatur: -20...50 °C, Ausschalthelligkeit: 0,5...10 lx, geeignet für C-Last: true, Einschalthelligkeit: 0,5...10 lx, RAL-Nummer (ähnlich): 9005, Ausführung des Sensors: Lichtsensor eingebaut, Transparent: false, geeignet für Schutzart (IP): IP54, Mit automatischer Nachtabschaltung: true, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
STEINEL GmbH
Produkt Typ:
NM3000SW
Ident Code:
550516
Weitere Suchbegriffe: steinel bewegungsmelder schwarz, automatik schalter, bewegungsmelder steinel, Helligkeitssensormodul, Lichtsteuerung, Licht-/Dunkelheitsschalter, Hell/Dunkelschalter, Hochleistungs-Dämmerungsschalter
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 23,92*
€ 32,36*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,11*
€ 41,03*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 31,15*
€ 41,20*
Lager 6808
8
€ 4,99*
ab € 31,95*
€ 42,19*
€ 5,46*
ab € 32,20*
€ 42,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,19*
€ 50,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,37*
€ 49,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,87*
€ 45,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,87*
€ 43,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,75*
€ 42,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.