| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 115-13673829 Herst.-Nr.: 239429001 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Wandsteckdose, Typ=239429001, Breite=91 mm, Höhe=58 mm, Nennspannung=250 V, Nennstrom=10 A, Stecksockelanzahl=2, Tiefe=39 mm, Dosentyp=Steckdose Typ F (CEE 7/3) mit Schutzkontakt, Farbe der Einheit=Weiss, Gehäusematerial=-999, Montageart=Bündige Montage, Schutzabdeckung=Ja, Schutzart=IP54 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ursprungsland: | FI | Höhe: | 45 mm | Nettogewicht: | 91 g | Tiefe: | 90 mm | Bruttogewicht: | 91 g | Breite: | 60 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8536699099 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdosen, Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Steckdoseneinsatz, UP-Steckdose, Unterputz-Steckdose, Unterputzsteckdose, cee wanddose ip54, cee wanddose, schneider electric schuko-steckdose, Wandsteckdose |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |