Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miro Optomodul Miro DC 24V 2A Schraubklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13720863
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     52501
EAN/GTIN:
     4048879026932
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrierelais
Interface-Relais
Interfacerelais
Koppelrelais
Miro Optomodul, Typ=52501, Breite=6.2 mm, Höhe=65 mm, Länge=78 mm, Schaltspannung – AC=-999, Schaltspannung – DC=48 V, Schaltstrom=2 A, Spulenspannung – AC=-999, Spulenspannung – DC=24 V, Anschlussart=Schraubklemme, Art der Spule=DC, Montageart=DIN-Schienenmontage, Serie=Miro
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
28 g
Tiefe:
80 mm
Bruttogewicht:
28 g
Breite:
80 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Weitere Suchbegriffe: Optokoppler, murr elektronik industrierelais, industrierelais, Miro Optomodul
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 27,03*
€ 35,16*
€ 8,95*
ab € 26,25*
€ 35,37*
€ 4,00*
ab € 27,60*
€ 36,30*
€ 5,46*
ab € 31,82*
€ 40,30*
Lager 115
Frei Haus
ab € 43,40*
€ 56,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,34*
€ 67,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,64*
€ 62,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,34*
€ 56,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,85*
€ 55,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,48*
€ 55,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,40*
€ 51,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Murrelektronik
90976
ab € 5,80*
Zubehör
Murrelektronik
90975
ab € 5,73*
Zubehör
RS Pro
467416
ab € 14,12*
Zubehör
RS Pro
467412
ab € 20,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.