Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reed-Relais, 2kOhm, 1 Schliesser, 24V, 1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13746127
Hersteller:
     StandexMeder Electronics
Herst.-Nr.:
     SIL24-1A72-71L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
reed-relais 24v
Reed-Relais, Typ=SIL24-1A72-71L, Breite=5.08 mm, Höhe=11.2 mm, Länge=19.8 mm, Schaltleistung=20 W, Schaltspannung – AC=200 V, Schaltspannung – DC=200 V, Schaltstrom=1 A, Spulenspannung=24 V, Spulenwiderstand=2 kΩ, Anschlussart=Printstifte, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser, Spulenschutzdiode=Nein, Konformität mit Normen=UL Listed, Serien=SIL
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
1,540 g
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
1,54 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536419089
Weitere Suchbegriffe: dlr relais
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,51*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.