| |
|
| Artikel-Nr.: 115-13756675 Herst.-Nr.: MZT8-03VPS-KP0 EAN/GTIN: 4047084259135 |
| | |
|
| | |
| Magnetischer Zylindersensor, Typ=MZT8-03VPS-KP0, Betriebsspannung, max.=30 V, Betriebsspannung, min.=10 V, Betriebstemperatur, max.=80 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Breite=5 mm, Höhe=5.6 mm, Länge=24 mm, Rückfallzeit=25 ms, Schaltfrequenz=1 kHz, Schaltspannung – AC=-999, Schaltspannung – DC=-999, Schaltstrom max. – AC=-999, Schaltstrom max. – DC=-999, Stossfestigkeit=30 g, Anschlussart=Kabel mit M8-Stecker, 300 mm, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser, Schutzart=IP68, Sensorart=Magnetischer Zylindersensor, Serien=MZT8 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Näherungssensor, Reed-Sensor, Reedkontakt, Reedschalter, Zylindersensor, Näherungsschalter magnetisch, magnetischer Näherungsschalter, magnetischer Näherungssensor, sick magnet magnetischer näherungsschalter, näherungsschalter magnetisch, sick magnetischer näherungsschalter, Magnetic Cylinder Sensor |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 44,15* | € 56,79* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 44,09* | € 56,80* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 42,82* | € 57,10* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 44,58* | € 57,64* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 47,89* | € 62,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|