Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frequenzumrichter, FR-D700 Series, MODBUS RTU / RS-485, 2.5A, 400W, 200 ... 240V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13766522
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     FR-D720S-025SC-EC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
frequenzumrichter 0,4 kw mitsubisch...
frequenzumrichter
frequenzumrichter 230v
Frequenzumrichter, Typ=FR-D720S-025SC-EC, Ausgangsfrequenz max.=400 Hz, Ausgangsfrequenz min.=0 Hz, Ausgangsphasen=3, Betriebsspannung, max.=240 V, Betriebsspannung, min.=200 V, Betriebstemperatur, max.=50 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Breite=68 mm, Eingangsfrequenz, max.=60 Hz, Eingangsfrequenz, min.=50 Hz, Eingangsphasen=1, Höhe=128 mm, Nennleistung=400 W, Nennstrom=2.5 A, Takt-/Pulsfrequenz max.=14.5 kHz, Takt-/Pulsfrequenz mind.=2 kHz, Tiefe=142.5 mm, Analogausgangstyp=0 bis 10 VDC, Analogeingangstyp=0 bis 5 V 0 bis 10 V 0 bis 20 mA, Anschlussart=Schraubklemme, Digitalausgangstyp=1x Open-Collector-Ausgang, Digitaleingangstyp=5x 24 VDC, Montageart=Panelmontage, Schnittstellentyp=MODBUS RTU RS-485, Schutzart=IP20, Ausgangstyp Relais=1x Change-Over Contact, 250 VAC, Serien=FR-D700 Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
100 mm
Nettogewicht:
1070 g
Tiefe:
225 mm
Bruttogewicht:
1070 g
Breite:
185 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504408590
Weitere Suchbegriffe: Frequency Inverter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 152,79*
€ 194,98*
Lager 115
Frei Haus
ab € 168,05*
€ 206,74*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,74*
€ 246,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,02*
€ 245,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,26*
€ 228,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,55*
€ 214,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,05*
€ 199,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AXINDUS
90410400
ab € 553,31*
Zubehör
Mitsubishi
UC232A USB-RS232
ab € 50,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.