Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Banana Socket Black 2 mm Gold 10A PCB Pins


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14021351
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0040.1101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Sockel
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
Laborbuchse, Typ=0040.1101, Gesamtlänge=15 mm, Grösse (Durchmesser)=2 mm, Nennspannung=50 V, Nennstrom=10 A, Anschlussart=Printstifte, Farbe Bananenstecker & -buchse=Schwarz, Isoliermaterial=Thermoplast, Kontaktbeschichtung=Vergoldet, Kontaktmaterial=Messing, Stecker/Buchse=Buchse, Serien=PB 1101
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
4 mm
Nettogewicht:
0,460 g
Tiefe:
15 mm
Bruttogewicht:
0,46 g
Breite:
11 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: bananenbuchse schwarz, ic sockel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 1,22*
€ 1,94*
€ 6,90*
ab € 1,00*
€ 1,95*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 2,26*
€ 3,37*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.