Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfmittel-Set VE%3DSet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14044063
Herst.-Nr.:
     MMS 2020
EAN/GTIN:
     4250260200061
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federkontaktstift
Lamellenstecker
Prüfkontakt
Testsonde
Prüfmittel-Set, Typ=MMS 2020, Alternative (Alias)=972 340-001, Nennspannung=1 kV, Stromstärke, max.=-999, Farbe Messleitung/Set=Schwarz, rot, Geeignet für=4mm Safety Systems, Inhalt=1x Test Probe PRUEF 2700 Black (972 319-100) 1x Test Probe PRUEF 2700 Red (972 319-101) 1x Alligator Clip AK 2 B 2540 Black (972 405-100) 1x Alligator Clip AK 2 B 2540 Red (972 405-101) 1x Measuring Lead MLS WG 100/1 Black (934 082-100) 1x Measuring Lead MLS WG 100/1 Red (934 082-101), Sicherheitskategorie=CAT II CAT III
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
AT
Höhe:
200 mm
Nettogewicht:
178 g
Tiefe:
120 mm
Bruttogewicht:
178 g
Breite:
35 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544429090
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 23,73*
€ 48,25*
46 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 33,60*
€ 48,26*
Lager 115
Frei Haus
ab € 45,75*
€ 62,82*
6 Tage
9
€ 6,99*
ab € 48,92*
€ 64,00*
€ 8,95*
ab € 49,09*
€ 67,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,82*
€ 74,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,71*
€ 72,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,35*
€ 68,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,18*
€ 62,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,45*
€ 61,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,75*
€ 54,44
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 45,75* pro Paket)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKS Kontakttechnik
930160000
ab € 3,40*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
930109101
ab € 4,09*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
930109100
ab € 4,05*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
973919001
ab € 17,78*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
972306100
ab € 4,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.