Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKS Hirschmann MMS 2020 Sicherheits-Messleitungs-Set Lamellenstecker 4mm Lamellenstecker 4mm 1.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X40532
Hersteller:
     SKS Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     972340001
EAN/GTIN:
     4250260200061
Suchbegriffe:
Federkontaktstift
Lamellenstecker
Prüfkontakt
Testsonde
Multimeter-Set für Sicherheitsanwendungen, als Zubehör für Messgeräte.
- PRUEF 2700
Sicherheits-Prüfspitze mit Doppelfunktion. Spitze zum Durchstoßen von Isolier-/Oxidschichten und 4 mm Stift
zum Kontaktieren in 4 mm Buchsen.
- AK 2 B 2540 I
Sicherheits-Abgreifklemme zum Anklemmen von Fein- und Massivdraht. Klemmbereich bis max. 30 mm Bolzendurchmesser.
- MLS WG 100/1
Sicherheits-Messleitung beidseitig 4 mm Stecker mit geradem bzw. gewinkeltem Abgang (Länge:100 cm).
Weitere technische Details entnehmen Sie
bitte den einzelnen Produktdatenblättern.
Features:
Multimeter-Set für Sicherheitsanwendungen, Zubehör für Messgeräte, 1000V
Lieferumfang:
2 x PRUEF 2700, 2 x AK 2 B 2540 I, 2 x MLS WG 100/1
Weitere Informationen:
Tiefe:
35 mm
Höhe:
200 mm
Farbe:
schwarz + rot
Breite:
120 mm
Kabellänge:
1.00 m
Nennspannung:
1000 V
Gewicht:
152.78 g
Typ:
MMS 2020
Nennstrom:
16 A
Ø/Stecker-Typ:
4 mm Sicherheitssystem
Material:
PVC
Stecker-Besonderheiten:
berührungssicher + abgewinkelt
Messkategorie:
CAT III 1000 V
Herstellerfarbe:
Schwarz + Rot
Anschluss A:
Lamellenstecker 4 mm
Anschluss B:
Lamellenstecker 4 mm
Kontaktmaterial:
Ni
Produkt-Art:
Sicherheits-Messleitungs-Set
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 8,95*
ab € 29,08*
€ 40,35*
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 23,79*
€ 40,83*
46 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 14,99*
ab € 33,46*
€ 48,22*
pro Stück
Frei Haus
ab € 45,75*
€ 62,75*
7 Tage
29
pro Packung
€ 6,99*
ab € 49,15*
€ 63,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,83*
€ 48,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,58*
€ 47,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,59*
€ 37,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,66*
€ 35,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 23,79* pro Paket)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
930109101
ab € 0,53*
Zubehör
Hirschmann
972306100
ab € 4,13*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
930109100
ab € 4,04*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
973919001
ab € 17,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.