Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messleitungs-Set, Geeignet für:


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14051538
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     TLK287
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
Multimeter
Multitester
Messleitungs-Set, Typ=TLK287, Stromstärke, max.=-999, Farbe Messleitung/Set=Rot Schwarz, Geeignet für=-999, Inhalt=Precision Electronic Probes Spring-Loaded Sharp Tips Micro-Grabbers Mini-Alligator Clips Probes Leads, Sicherheitskategorie=CAT III 1 kV
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
240 mm
Nettogewicht:
314 g
Tiefe:
110 mm
Bruttogewicht:
314 g
Breite:
62 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030900000
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 199,81*
€ 224,72*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 206,64*
€ 224,73*
Frei Haus
ab € 206,49*
€ 224,79*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 211,06*
€ 230,11*
Lager 115
Frei Haus
ab € 224,96*
€ 244,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,95*
€ 291,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,27*
€ 289,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,38*
€ 286,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,47*
€ 280,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,96*
€ 267,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
3947796
ab € 865,86*
Zubehör
Fluke
3947781
ab € 722,49*
Zubehör
Fluke
3947812
ab € 860,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.