Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsabgreifer ø 4 mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14057402
Herst.-Nr.:
     KLEPS 2600 BLACK
EAN/GTIN:
     4250260208838
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmprüfspitze
Sicherheitsklemmprüfspitze
Abgreifklemme
Krokodilklemme
Sicherheitsabgreifer, Typ=KLEPS 2600 BLACK, Alternative (Alias)=972 306-100, Gesamtlänge=162 mm, Grösse (Durchmesser)=4 mm, Art der Prüfspitze=Sicherheitsanschluss, Farbe Steckverbinder=Schwarz, Geeignet für=-999, Isoliermaterial=Polybutylenterephthalat, Kontaktmaterial=Messing
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
AT
Höhe:
15 mm
Nettogewicht:
17,370 g
Tiefe:
163 mm
Bruttogewicht:
17,37 g
Breite:
44 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: Prüfspitze, krokodilklemmen 4mm, klemmprüfspitze, Sicherheitsabgreifer
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 4,25*
€ 6,09*
19 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 5,11*
€ 6,59*
1
€ 5,00*
ab € 6,71*
€ 9,57*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 7,42*
€ 11,96*
1 Tag
332
1
€ 14,99*
ab € 7,65*
€ 12,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
973594100
ab € 4,11*
Zubehör
Hirschmann
934075100
ab € 4,06*
Zubehör
Hirschmann
934073100
ab € 4,67*
Zubehör
Hirschmann
934069100
ab € 4,30*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
934058100
ab € 2,83*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
934077100
ab € 5,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.