| |
|
| Artikel-Nr.: 115-14093860 Herst.-Nr.: BU-26-0 EAN/GTIN: 5059040242494 |
| |
|
| | |
| Isoliergehäuse, Typ=BU-26-0, Durchmesser=25 mm, Länge=99 mm, Farbe Isolator=Schwarz, Geeignet für=BU-24APN/24APS Heavy Duty Clip BU-25/25C Automotive Clip BU-24/-25 Series Clips, Isoliermaterial=Polyvinylchlorid (PVC) Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | US | Höhe: | 20 mm | Nettogewicht: | 14,700 g | Tiefe: | 100 mm | Bruttogewicht: | 14,7 g | Breite: | 40 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8546901000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 25 | | € 6,90* | ab € 1,26* | € 1,81* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,16* | € 1,95* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,31* | € 2,01* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 14,99* | ab € 1,26* | € 2,05* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 1,45* | € 2,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|