Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isoliergehäuse Rot 25mm Polyvinylchlorid (PVC)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14093878
Hersteller:
     Mueller Electric Company
Herst.-Nr.:
     BU-26-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batterieklemme
Ladezange
Laborsteckverbinder
Prüfklemme
Isoliergehäuse, Typ=BU-26-2, Durchmesser=25 mm, Länge=99 mm, Farbe Isolator=Rot, Geeignet für=BU-24APN/24APS Heavy Duty Clip BU-25/25C Automotive Clip BU-24/-25 Series Clips, Isoliermaterial=Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
30 mm
Nettogewicht:
15 g
Tiefe:
100 mm
Bruttogewicht:
15 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
8546901000
Weitere Suchbegriffe: laborsteckverbinder rot, prüfklemme, Isoliergehäuse
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 1,06*
€ 1,69*
25
€ 6,90*
ab € 1,25*
€ 1,82*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,95*
€ 1,85*
1
€ 6,90*
ab € 1,15*
€ 1,95*
2 Tage
501
1
€ 14,99*
ab € 1,06*
€ 1,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-21CEZ
ab € 8,85*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-24APN
ab € 1,26*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-24APS
ab € 1,30*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-25C
ab € 2,29*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-25
ab € 1,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.