Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isoliergehäuse Schwarz 15mm Polyvinylchlorid (PVC)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14096509
Hersteller:
     Mueller Electric Company
Herst.-Nr.:
     BU-29-0
EAN/GTIN:
     5059040242111
Suchbegriffe:
Batterieklemme
Ladezange
Laborsteckverbinder
Prüfklemme
Isoliergehäuse, Typ=BU-29-0, Durchmesser=15 mm, Länge=89 mm, Farbe Isolator=Schwarz, Geeignet für=BU-27M/27C/27X/27CG BU‐27 Series Clips, Isoliermaterial=Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
9 g
Tiefe:
90 mm
Bruttogewicht:
9 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
8546901000
Weitere Suchbegriffe: laborsteckverbinder schwarz, prüfklemme, Isoliergehäuse
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 0,65*
€ 1,05*
5
€ 4,00*
ab € 0,57*
€ 1,05*
2 Tage
57
1
Frei Haus
ab € 0,71*
€ 1,23*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,64*
€ 1,29*
5
€ 8,95*
ab € 0,63*
€ 1,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-27C
ab € 1,58*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-27CGW
ab € 1,81*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-27X
ab € 1,58*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-27M
ab € 2,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.