Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mueller Electric BU-29-0 Isolierhülse Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D787902
Hersteller:
     Mueller Electric Company
Herst.-Nr.:
     BU-29-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batterieklemme
Ladezange
Laborsteckverbinder
Prüfklemme
Der BU-29 ist ein flexibler PVC-Isolator für Clips der BU-27-Serie.
Features:
Isolierhülse

Lieferumfang:
Black Insulator for BU-27 Series Clips
Weitere Informationen:
Länge:
89 mm
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
BU-29-0
Typ:
BU-29-0
Material (Details):
PVC
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Isolierhülse
Weitere Suchbegriffe: laborsteckverbinder schwarz, prüfklemme, Mueller Electric
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 0,65*
€ 1,05*
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 0,57*
€ 1,05*
2 Tage
57
1
Frei Haus
ab € 0,71*
€ 1,23*
1
€ 5,95*
ab € 0,64*
€ 1,29*
5
€ 8,95*
ab € 0,63*
€ 1,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 5,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-27C
ab € 1,58*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-27CGW
ab € 1,81*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-27X
ab € 1,58*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-27M
ab € 2,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.