Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Videostecker, für den Einbau in Zwischenwände, HDMI, Buchse, Anzahl Kontakte - 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14210006
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     51723
EAN/GTIN:
     4040849517235
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel typ-a auf typ-a
Videostecker, für den Einbau in Zwischenwände, Typ=51723, Anzahl Kontakte=2, Länge=86 mm, Art des Kontakts=HDMI, Farbe=Weiss, Gehäusematerial=-999, Stecker/Buchse=Buchse, Series=MMK
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
85 mm
Nettogewicht:
91 g
Tiefe:
195 mm
Bruttogewicht:
91 g
Breite:
85 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: Videostecker, für den Einbau in Zwischenwände
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 7,45*
€ 10,62*
6 Tage
90
€ 9,90*
ab € 7,45*
€ 10,62*
€ 3,90*
ab € 8,44*
€ 11,97*
€ 4,50*
ab € 10,72*
€ 15,19*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 13,18*
€ 21,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.