Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaubuchse, Buchse, Stereo, Gerade, 6.35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14220285
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NJ3FP6C-BAG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flanschbuchse
Klinkenbuchse
Klinkenstecker
neutrik klinkenstecker 6,3mm mono
Einbaubuchse, Typ=NJ3FP6C-BAG, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Drahtquerschnitt max.=1 mm², Isolationswiderstand=1 GΩ, Nennstrom=10 A, Pole=3, Anschlussart=Lötleisten, Audiotyp=Stereo, Ausrichtung=Gerade, Farbe Buchse/Stecker=Schwarz, Gehäusematerial=Zinklegierung, Druckguss, Grösse=6.35 mm, Kontaktbeschichtung=Silber, Kontaktmaterial=Messing, Montageart=Panelmontage, Stecker/Buchse=Buchse
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
37 mm
Nettogewicht:
26 g
Tiefe:
332 mm
Bruttogewicht:
26 g
Breite:
28 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: klinkenstecker, klinkenstecker 6,3 mm, Einbaubuchse
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,95*
€ 10,89*
2 Tage
126
Frei Haus
ab € 7,51*
€ 10,90*
€ 6,90*
ab € 6,38*
€ 11,18*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 7,65*
€ 11,47*
2 Tage
223
€ 14,99*
ab € 5,27*
€ 11,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Neutrik
SCDR
ab € 1,28*
Sonstiges
Neutrik
MFD
ab € 0,33*
Sonstiges
Neutrik
NDJ
ab € 0,49*
Sonstiges
Neutrik
SCDX5
ab € 1,38*
Sonstiges
Neutrik
SCDX9
ab € 1,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.