Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpgehäuse 2P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14301700
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     65240-002LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Crimpgehäuse
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Leiterplattensteckverbinder
Crimpgehäuse, Typ=65240-002LF, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Positionen=2, Raster=2.54 mm, Reihen=1, Anschlussart=Crimp, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Thermoplast, glasfaserverstärkt, Kontaktausführung=Steckbuchse, Montageart=Kabelhalterung, Stecker/Buchse=Buchse, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=CSA UL Listed
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Höhe:
3 mm
Nettogewicht:
0,200 g
Tiefe:
14 mm
Bruttogewicht:
0,2 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,17*
€ 0,20*
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,16*
€ 0,22*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,105*
€ 0,376*
1 Tag
864
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,21*
€ 0,39*
Lager 115
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,2987*
€ 0,5655*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,5655*
€ 0,67295
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4287*
€ 0,51015
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4187*
€ 0,49825
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3687*
€ 0,43875
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3587*
€ 0,42685
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2987*
€ 0,35545
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 14,1375* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Amphenol
47745-001LF
ab € 0,19*
Sonstiges
Amphenol
47745-002LF
ab € 0,19*
Sonstiges
Amphenol
48236-002LF
ab € 0,215*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.