Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FCI Buchsengehäuse-Kabel Mini-PV Polzahl Gesamt 2 Rastermaß: 2.54mm 65240-002LF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W793841
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     65240-002LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Crimpgehäuse
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Leiterplattensteckverbinder

Features:
Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 2
Lieferumfang:
Ohne Kontakte
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
13.84 mm
Farbe:
blau
Breite:
5 mm
Herst.-Teilenr.:
65240-002LF
Bauform:
Buchse, gerade
Isolationsmaterial:
Thermoplastik UL94V-O
Kontaktoberfläche Steckseite:
verzinnt
Anzahl Reihen:
1
Anschluss:
Crimpen
RM:
2.54 mm
Polzahl je Reihe:
2
Herstellerfarbe:
Blau
Industrieverpackung:
Nein
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Max. Temperatur:
+105 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Gehäuse-Material:
Thermoplastik UL94V-O
Produkt-Art:
Buchsengehäuse-Kabel
Polzahl Gesamt:
2
Serie:
Mini-PV
Weitere Suchbegriffe: Printklemme, Stiftleiste, stiftleiste 2 polig, grundleiste für leiterplattensteckverbinder, stiftleiste fci, FCI, Dubox / PV / Bergstik, 673-7705
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,17*
€ 0,20*
Lager 615
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,16*
€ 0,22*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,105*
€ 0,383*
1 Tag
864
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,21*
€ 0,40*
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,2987*
€ 0,5755*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 22,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Amphenol
47745-001LF
ab € 0,19*
Sonstiges
Amphenol
47745-002LF
ab € 0,19*
Sonstiges
Amphenol
48236-002LF
ab € 0,215*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.