Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckergehäuse 6B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14312629
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19 30 006 0547
EAN/GTIN:
     5059039180820
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HDC-Steckverbinder
Leistungsstecker
Steckergehäuse 6B, Typ=19 30 006 0547, Winkel Kabelausgang=90 °, Gehäusematerial=Aluminiumlegierung, Druckguss, Grösse=6B, Montageart Steckverbinder=Anbaumontage, Verriegelungsmethode=1 Hebel, Gewindegrösse=M32, Serien=Han B
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
47 mm
Nettogewicht:
114 g
Tiefe:
180 mm
Bruttogewicht:
114 g
Breite:
140 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: Steckergehäuse, emv-gehäuse harting, leistungsstecker, Steckergehäuse 6B
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,53*
€ 11,50*
€ 5,00*
ab € 8,55*
€ 11,53*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,60*
€ 11,60*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 9,0183*
€ 12,3535*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 17,11*
€ 27,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,34*
€ 32,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53111040
ab € 1,1643*
Zubehör
Harting
09 30 006 5423
ab € 9,86*
Zubehör
Harting
09 30 006 0301
ab € 6,0183*
Zubehör
Harting
09 33 006 2601
ab € 4,53*
Zubehör
Harting
09 33 006 2616
ab € 5,1691*
Zubehör
Harting
09140060303
ab € 8,25*
Zubehör
Pflitsch
bg 232ms
ab € 6,6587*
Zubehör
Lapp Kabel
52103040+59000230
ab € 150,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.