Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckergehäuse 6B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14312630
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19 30 006 0447
EAN/GTIN:
     5059039166152
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HDC-Steckverbinder
Leistungsstecker
Steckergehäuse 6B, Typ=19 30 006 0447, Winkel Kabelausgang=180 °, Gehäusematerial=Aluminiumlegierung, Druckguss, Grösse=6B, Montageart Steckverbinder=Anbaumontage, Verriegelungsmethode=1 Hebel, Gewindegrösse=M32, Serien=Han B
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
146 mm
Nettogewicht:
130 g
Tiefe:
190 mm
Bruttogewicht:
130 g
Breite:
45 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,81*
€ 11,87*
€ 5,00*
ab € 8,84*
€ 11,90*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 8,6064*
€ 11,9737*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,21*
€ 12,49*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 15,28*
€ 24,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53111040
ab € 1,1743*
Zubehör
Harting
09 30 006 5423
ab € 9,88*
Zubehör
Harting
09 30 006 0301
ab € 6,0105*
Zubehör
Harting
09 33 006 2601
ab € 4,52*
Zubehör
Harting
09 33 006 2616
ab € 5,1411*
Zubehör
Harting
09140060303
ab € 8,00*
Zubehör
Pflitsch
bg 232ms
ab € 6,5297*
Zubehör
Lapp Kabel
52103040+59000230
ab € 149,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.