Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IEC-Steckverbinder, Eingang, C14, 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14320503
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PX0686
EAN/GTIN:
     5059041635776
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
IEC-Steckverbinder, Typ=PX0686, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Kabeldurchmesser max.=7.6 mm, Nennspannung=250 V, Nennstrom=10 A, Anschlussart=Schraubklemme, Farbe=Schwarz, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Polyamid, IEC-Steckverbindertyp=C14, Stecker/Buchse=Eingang, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, IEC-Spezifikation=10 A / 250 V, Konformität mit Normen=CCC CSA C-Tick ENEC-10 UL Listed VDE, Leitungsgrösse=-999, Schutzklasse=I
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
22 mm
Nettogewicht:
29 g
Tiefe:
80 mm
Bruttogewicht:
29 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 3,31*
€ 5,01*
€ 8,95*
ab € 3,66*
€ 5,40*
€ 6,90*
ab € 4,25*
€ 6,07*
1 Tag
14617
€ 14,99*
ab € 3,59*
€ 7,11*
€ 4,00*
ab € 4,87*
€ 7,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
1600200
ab € 1,41*
Zubehör
Bulgin
PXD301/050/01/1
ab € 63,89*
Zubehör
Bulgin
PX0714/2/15/28
ab € 4,86*
Zubehör
Bulgin
PX0783/10/63
ab € 3,13*
Zubehör
Bulgin
PX0675/PC
ab € 1,94*
Zubehör
Bulgin
PX0783/15/63
ab € 3,54*
Zubehör
Bulgin
PX0695/20/63
ab € 2,25*
Zubehör
Bulgin
PX0587
ab € 2,48*
Zubehör
Bulgin
PX0587/SE
ab € 3,66*
Zubehör
Bulgin
PX0588
ab € 5,35*
Zubehör
Bulgin
PX0675/63
ab € 0,98*
Zubehör
Bulgin
PX0695/15/63
ab € 1,21*
Zubehör
Bulgin
PXD301/550/01/1
ab € 44,49*
Zubehör
Schurter
4782.0000
ab € 2,33*
Zubehör
Schurter
4785.0000
ab € 2,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.