Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder, Buchse, 3 + PE Contacts, Flachsteckzunge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14323610
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     FCR2069
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsstecker
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
Steckverbinder, Typ=FCR2069, Betriebstemperatur, max.=80 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Nennspannung=250 VAC, Nennstrom=20 A, Anschlussart=Flachsteckzunge, Contacts=3 + PE, Gehäuseausrichtung=Gerade, Montageart Steckverbinder=Panelmontage, Stecker/Buchse=Buchse, Konformität mit Normen=SGS UKAS
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
28 mm
Nettogewicht:
11,500 g
Tiefe:
40 mm
Bruttogewicht:
11,5 g
Breite:
33 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker, Steckverbinder
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 4,11*
€ 8,20*
1
€ 6,90*
ab € 3,62*
€ 8,21*
10 Tage
nicht lagernd
4
€ 6,99*
ab € 5,61*
€ 8,33*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 3,70*
€ 8,61*
1 Tag
46
1
€ 14,99*
ab € 3,67*
€ 9,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cliff Electronics
FCR20673
ab € 8,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.