Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cliff FCR2069 Netz-Steckverbinder FC Buchse, Einbau vertikal Gesamtpolzahl: 3 + PE 20A Rot 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D23302
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     FCR2069
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungsstecker
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
Die 4-poligen CLIFFCON® Steckverbinder gibt es in einer blauen Ausführung für Anwendungen bis 120 V/AC (Lautsprecher, Verstärker, Ladegeräte, KFZ-Bereich). Die roten Steckverbinder sind bis 250 V/AC zugelassen. Vorgesehen sind Sie für Anwendungen, bei denen ein berührungssiches Stecksystem mit hoher Qualität und zuverlässiger Verriegelung erforderlich ist. Die Steckverbinder aus der Cliffcon®-Reihe sind robuste und langlebige mehrpolige Stecker und Buchsen. Entwickelt für Anwendungen mit hoher Leistung, beinhalten Sie berührungssichere Kontakte, eine einfache Verriegelung und entsprechen den Sicherheitsanforderungen der IEC 65/348. Mit integrierter Zugentlastung.
Hinweise:
Nur Steckverbinder der gleichen Farbe sind kompatibel!
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Kabel-Ø (max.):
6 mm²
Voreilender Kontakt (PE):
Ja
Nennspannung:
250 V/AC
Herst.-Teilenr.:
FCR2069
Typ:
FCR2069
Nennstrom:
20 A
Serie:
FC
Bauform:
Buchse, Einbau vertikal
Kontakt-Widerstand:
< 3 mΩ
Polzahl:
3
Anschluss:
Löten
Gesamtpolzahl:
3 + PE
Herstellerfarbe:
Rot
Prüfzeichen:
EN60065, IEC348 and EN61010-1
Temperaturbereich:
-20 - +80 °C
Kontaktmaterial:
Vergoldet
Produkt-Art:
Netz-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker, Cliff, netzstecker, netzbuchse
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,10*
€ 7,94*
2 Tage
29
Frei Haus
ab € 5,17*
€ 7,95*
€ 6,90*
ab € 3,60*
€ 8,04*
€ 5,95*
ab € 3,69*
€ 8,43*
2 Tage
76
€ 14,99*
ab € 3,55*
€ 9,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cliff Electronics
FCR20673
ab € 8,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.