Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: rund; Steckverbinder 4,8mm,Löten; CLIFFCON; 20A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: rund; Steckverbinder 4,8mm,Löten; CLIFFCON; 20A
Steckverbinder: rund; Steckverbinder 4,8mm,Löten; CLIFFCON; 20A
Artikel-Nr.:
     2805-CL2069C
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     FCR2069
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungsstecker
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
Hersteller: CLIFF
Steckverbinder-Typ: rund
Steckverbinder: Buchse
Nennspannung: 250V AC
Nennstrom: 20A
Anzahl Pole: 4
Steckverbinder-Serie: CLIFFCON
Steckverbinder-Variante: Erdungskontakt
Sperrsystem: Bajonett
Elektrische Montage: Löten;Steckverbinder 4,8mm
Mechanische Montage: für Frontplatten;schraubbar
Räumliche Orientierung: gerade
Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,10*
€ 7,94*
2 Tage
29
Frei Haus
ab € 5,17*
€ 7,95*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 3,60*
€ 8,04*
€ 5,95*
ab € 3,69*
€ 8,43*
2 Tage
76
€ 14,99*
ab € 3,55*
€ 9,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cliff Electronics
FCR20673
ab € 8,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.